- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- カゴ・ボックス・収納
- 原付 バイク 後ろ カゴのおすすめ人気ランキング
原付 バイク 後ろ カゴのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新87件の「原付 バイク 後ろ カゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクーター後ろカゴ」、「バイク収納ボックス」、「バイク カバー カゴ」などの商品も取り扱っております。
後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール付属品取り付け用板×2、ネジ×4質量(g)約1200容量(L)約23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約330×230底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
取り外しができる後ろ用カゴです。網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・を用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
付属品取付金具
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。容量(L)30付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300最大積載量(kg)3取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット
マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ
フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
スタンダードな樹脂製リアバスケット
スタイリッシュなワイヤー風デザイン
必要十分な内容量を確保し大きすぎるバスケットが必要ないという方におすすめ
用途自転車用リアバスケット材質樹脂付属品取付金具
適合車種は50ccスクーター及び自転車です。また自転車にも取りつけが可能な仕様です。カギ付きでひったくり対策にも効果があります。
容量(L)24付属品取付用パーツ質量(g)約1490外形寸法(mm)420×310×280内形寸法(mm)385×285×270RoHS指令(10物質対応)対応
無骨な感じがクールでかわいい、耐候性にも優れたコンテナバスケット。組み立て式でフロント、リアのどちらでも使用可能。取り付け金具付き。
付属品取付金具材質PP(本体)質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×300底内寸法(mm)幅390×奥行280
大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に太いパイプを使った頑丈なうしろカゴです。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール付属品取付ねじ色ブラック質量(g)約1400容量(L)約25内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約315×420×前185/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約340×445×前190/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約245×350底部寸法(幅×奥行)(mm)約255×360
1個
¥3,698税込¥4,068
13日以内出荷
縦置き・横置きが可能。
容量(L)約58材質ABS樹脂高さ(mm)315寸法(幅W×長さL)(mm)385×485許容積載荷重(kg)10適合車種CROSSCUB (JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、SUPERCUB50/SUPERCUB110 (AA04/JA10)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)、スーパーカブ110 (JA07)
後用カゴの定番!!
高級感が漂い、容量も大きく、スーパーでのお買い物が楽しくなります。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に付属品鍵2本材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA質量(kg)2.12材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)80外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)351関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)361有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)360
ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。
用途自転車に取り付けるBOX付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個材質樹脂寸法(mm)(上口)220~150×385、(下底)185~120×345高さ(mm)200~190質量(g)500容量(L)約10適合車種一般的なリアキャリア装着車
ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス
フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。)
夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備
ボックス本体はスーツケース調のタフな造り
最大積載量(kg)3付属品キー2個
自転車の後ろ荷台キャリアにつける後ろ用の折りたたみカゴです。フックを外すとパッとワンタッチでカゴにトランスフォーム(変身)し、お買い物の後、荷物を入れるときに便利なグッズです。荷物を入れない時は、折りたたむと、荷台キャリア部分がスッキリし、快適な走行をお助けします。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
質量(g)約1700容量(L)約23内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×265×前185/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×280×前190/後245RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約380×260底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×275
スポーツバックもすっぽり入る縦ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。
用途縦長ワイヤー後カゴ底部寸法(幅×奥行)(mm)約W230×D475色ブラック仕様SPバック仕様付属品取付金具高さ(mm)約前195×後195最大積載量(kg)約10上部寸法(mm)約W265×D510
1個
¥3,598税込¥3,958
6日以内出荷
いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
用途スクーター用前かご色黒付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚材質スチール(PEコーティング)高さ(mm)約230(前)・260(後)質量(g)約1130下部寸法(mm)140×230上部寸法(mm)280×330最大荷重(kg)-取扱説明書(0.3MB)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム質量(g)673耐荷重(kg)10
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
プラスチック製の後ろ用カゴ。サビないから綺麗で丈夫です。カゴサイドのフォルムがオシャレを演出。カラーはブラウン・ダークグレー・ライトグレーを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等